bitstrong(ビットストロング)
ニューミキシングチップ 10mLカートリッジ用 50個入 36.5mm、アクセスチップ取り付け仕様
・2.5mL、4mLまたは5mLカートリッジやデュアルシリンジの2液硬化型のコア材を撹拌、練和混合してノズルから押し出します。
・先端にアクセスチップを装着できます。
寸法(mm)
14×12×36.5
色
ブラウン
質量(g)
1
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232001201
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81293260
FD-S123
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください