保管、水洗に便利なカバー付き
・患者別の保管に便利です。
・カバーによりバーの飛び出しを防ぎスタンドごと水洗ができます。
・スタンドごとオートクレーブ滅菌ができます。
・薬品による変色が起きないアルマイト着色です。
- 用途
- ・バーを挿して整理、保管、滅菌するために使用するカバー付きのスタンドです。
- 材質
- 硬質アルミ合金(本体)、ステンレス(ネジ)
- 寸法(mm)
- 71×25×30(収納時)、孔径×数:Φ1.2mm×20、Φ2mm×10
- 質量(g)
- 44
- 内容量
- 1個
注意
※・色の指定はできません。※・ISO 3964規格のΦ2.35mm径のCA用のバーは使用できません。
歯科用品 の新着商品
カテゴリ



























