曜日別特売
FD-S123 ニューミキシングチップ 10mLカートリッジ用 50個入 36.5mm、アクセスチップ取り付け仕様 bitstrong 81293260

ニューミキシングチップ 10mLカートリッジ用 50個入 36.5mm、アクセスチップ取り付け仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋注文コード81293260品番FD-S123
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

・2.5mL、4mLまたは5mLカートリッジやデュアルシリンジの2液硬化型のコア材を撹拌、練和混合してノズルから押し出します。
・先端にアクセスチップを装着できます。

寸法(mm)14×12×36.5ブラウン質量(g)1医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00232001201医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする