TOSTEM(LIXIL)
レビアパネル300角/50厚 市松タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークウッドRC
グレーウッドRC
¥23,980
ダークウッドRC
¥23,980
ライトウッドRC
¥23,980
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81300129
品番
BP-303XT50S-XDAB
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
再資源化が困難であったほぼすべての廃プラスチックと廃木材を再資源化した循環型素材「レビア」を床板に使用しています。300角サイズのジョイント式デッキパネル。設置が容易でメンテナンスも簡単に行えます。
色
ダークウッドRC
厚さ(mm)
50
寸法(mm)
300×300(実寸法:295×295)
質量(kg)
約1.5/枚
タイプ
市松タイプ
枚数
【あたり】11.1枚/m
2
入数
11枚
取扱説明書:
(3.41MB)
注意
※取扱説明書についてはQRコードからの読み取りとなります。