曜日別特売
BN-303LT50S-XDAB レビアパネル300角/50厚 直線タイプ TOSTEM(LIXIL) 81300095

BN-303LT50S-XDAB レビアパネル300角/50厚 直線タイプ TOSTEM(LIXIL) 81300095
BN-303LT50S-XDAB レビアパネル300角/50厚 直線タイプ TOSTEM(LIXIL) 81300095
BN-303LT50S-XDAB レビアパネル300角/50厚 直線タイプ TOSTEM(LIXIL) 81300095
BN-303LT50S-XDAB レビアパネル300角/50厚 直線タイプ TOSTEM(LIXIL) 81300095
BN-303LT50S-XDAB レビアパネル300角/50厚 直線タイプ TOSTEM(LIXIL) 81300095
BN-303LT50S-XDAB レビアパネル300角/50厚 直線タイプ TOSTEM(LIXIL) 81300095
BN-303LT50S-XDAB レビアパネル300角/50厚 直線タイプ TOSTEM(LIXIL) 81300095

レビアパネル300角/50厚 直線タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ライトウッドRC
内容量1個注文コード81300095品番BN-303LT50S-XDAB
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

再資源化が困難であったほぼすべての廃プラスチックと廃木材を再資源化した循環型素材「レビア」を床板に使用しています。300角サイズのジョイント式デッキパネル。設置が容易でメンテナンスも簡単に行えます。

色
ライトウッドRC
厚さ(mm)
50
寸法(mm)
300×300(実寸法:295×295)
質量(kg)
約1.5/枚
タイプ
直線タイプ
枚数
【あたり】11.1枚/m2
入数
11枚
取扱説明書:(3.41MB)
注意
※取扱説明書についてはQRコードからの読み取りとなります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする