3354.52 デバイヤー ピストンファンネル 3.3L(スタンド付) debuyer(デバイヤー) 81295046

デバイヤー ピストンファンネル 3.3L(スタンド付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81295046
品番
3354.52
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

出口の口径がΦ5mm、10mm、15mmと3種類できます。御使用に合わせてセットしてください。

用途
ムース、キャラメル、濃厚なソース、濃厚なゼリーに最適です。
TGK品番
1-1009-1701
寸法(mm)
スタンド/160×160×165
容量(L)
3.3
直径×高さ(mm)
【本体】210×345

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする