50BP55 マルテラート ブラックポッシュ絞り袋 Marttellato 81294888

マルテラート ブラックポッシュ絞り袋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)間口×斜辺/310×560
内容量1個注文コード81294888品番50BP55
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

何度使用しても臭いが残りません。

用途
防水素材で作られており外側は滑りにくく、内側はノンスティック加工が施されています。
TGK品番
1-1035-0402
寸法(mm)
間口×斜辺/310×560
材質
【外側】ナイロン【内側】ポリウレタン
耐熱温度(℃)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする