PWSTSR04080BK スマホ 三脚 自撮り棒 2WAY Bluetoothリモコン一体型 GoPro装着可 最大地上高905mm・アーム820mm 軽量 エレコム 81313307

PWSTSR04080BK スマホ 三脚 自撮り棒 2WAY Bluetoothリモコン一体型 GoPro装着可 最大地上高905mm・アーム820mm 軽量 エレコム 81313307
PWSTSR04080BK スマホ 三脚 自撮り棒 2WAY Bluetoothリモコン一体型 GoPro装着可 最大地上高905mm・アーム820mm 軽量 エレコム 81313307
PWSTSR04080BK スマホ 三脚 自撮り棒 2WAY Bluetoothリモコン一体型 GoPro装着可 最大地上高905mm・アーム820mm 軽量 エレコム 81313307
PWSTSR04080BK スマホ 三脚 自撮り棒 2WAY Bluetoothリモコン一体型 GoPro装着可 最大地上高905mm・アーム820mm 軽量 エレコム 81313307
PWSTSR04080BK スマホ 三脚 自撮り棒 2WAY Bluetoothリモコン一体型 GoPro装着可 最大地上高905mm・アーム820mm 軽量 エレコム 81313307
PWSTSR04080BK スマホ 三脚 自撮り棒 2WAY Bluetoothリモコン一体型 GoPro装着可 最大地上高905mm・アーム820mm 軽量 エレコム 81313307
PWSTSR04080BK スマホ 三脚 自撮り棒 2WAY Bluetoothリモコン一体型 GoPro装着可 最大地上高905mm・アーム820mm 軽量 エレコム 81313307

スマホ 三脚 自撮り棒 2WAY Bluetoothリモコン一体型 GoPro装着可 最大地上高905mm・アーム820mm 軽量PWSTSR04080BK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81313307
品番
PWSTSR04080BK
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

GoProの装着も可能!自撮り棒にも三脚にもなる2WAYタイプのスマホ三脚です。Bluetooth(R)リモコン一体型で持ち運びに便利。ライブ配信やダンスパフォーマンスの撮影はもちろん、旅行やイベントでの思い出づくりに大活躍します。

用途
スマートフォンだけでなくGoProの装着も可能。撮影の幅が広がり、手軽にワンランク上の撮影が楽しめます。
Bluetooth(R)リモコンが一体型になっているため、操作しやすく持ち運びにも便利です。
製品のリモコンは、GoProに対応するアプリケーション非対応です。
三脚使用時はアームを最大905mmまで伸ばせ、集合写真や風景撮影など広い範囲をしっかり収められます。
自撮り棒としても使用でき、最大820mmまで伸ばして自由に撮影できます。
ホルダーには落下防止のすべり止めが付いています。
軽くて持ち運びやすく、長時間の撮影でも手が疲れにくく快適に使えます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
三脚×1、スマートフォンホルダー×1
材質
三脚:ABS・ステンレス、スマートフォンホルダー:ABS・ゴム
色
ブラック
質量(g)
三脚:約170、スマートフォンホルダー:約24
外形寸法
三脚(収納時)
対応機種
スマホ
アーム長さ(mm)
最大:約820(自撮り棒として使用時)
地上高さ(mm)
約905(三脚として使用時)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする