TAFSMT100KK タフロックスマート片壁用 ネグロス電工 81315599

タフロックスマート片壁用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
81315599
品番
TAFSMT100KK
参考基準価格(税別)¥7,240販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

鋼製スリーブ無しで片壁面への施工が可能です。
貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。
隙間を充填するパテが不要です。
開口から脱落しにくいよう本体にツメがついてます。
壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。

その他
【最小貫通物】合計:Φ25
A
130
B
96
D
91
径(Φ)
【有効措置】86
C
110
適合配管径(Φmm)
~65
適合範囲(呼び)
【ボイド管】100
適合開口径(mm)
100~110

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする