アペックスJ HR8x32WP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81321357
品番
14542-3
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

”視線や表情までくっきり見たい”に応える。安心の日本製ライブ双眼鏡 アペックスJ
色にじみを抑えシャープな描写を実現するEDガラスレンズを採用した口径32mm、倍率8倍の防水双眼鏡です。防水設計で野外ライブ・コンサートも安心。

付属品
ソフトケース、ネックストラップ、取扱説明書(保証書兼用)
材質
プリズム/BaK4
取付
三脚/可(別売アクセサリー併用 2)
タイプ
ダハプリズム
倍率
8倍
本体質量(g)
549
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×128×51
眼幅調整範囲(mm)
55~74
コーティング
フーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート
視界
見掛/60.9度(広角)、見掛(旧JIS規格)/67.2度(広角)、1000m先/147m
最短合焦距離
約3.5m
対物レンズ有効径(mm)
32 (EDレンズ)
明るさ
16
防水性
窒素ガス充填による防水
ひとみ径(Φmm)
4
アイレリーフ(mm)
15.7(ハイアイポイント)
実視界(°)
8.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする