アスベル
ラックスMG タオルバー(マグネット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81320630
品番
A5863
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
磁石で取付けも移動も簡単。
材質
【バー】ステンレス鋼(樹脂コーティング)【支持部】ABS樹脂、ネオジムマグネット、スチール
幅(mm)
270
サイズ
S
高さ(mm)
46
奥行(mm)
51