LiTime 12V100Ah 超薄型 リチウム金属ケースバッテリー
車中泊・キャンピングカー・トラックの電力悩みを一気に解消します。シート下や車内の狭い隙間にもすっきり収納可能。自動加熱機能を内蔵し、厳寒地や高地の低温環境でも電力使用をしっかりサポートします。
【製品仕様】容量:1280Wh、電圧:12.8V、サイズ:500×280×62mm、重量: 15.2kg
【鉛バッテリーの「重さ」「厚さ」でスペースが圧迫されていませんか?】わずか6.2cmの超薄型設計。 従来の12V100Ah鉛蓄電池比で厚さ70%減・重量49%軽量化。シート下や狭いスペースにもすっきり収まり、限られた居住空間を圧迫しません。純正収納スペースに設置でき、一人でもラクに交換・移動可能。
【低温環境で充電が不安定になるお悩みを解消】
デュアルモード自動加熱機能を搭載し、本体給電・外部電源の 2 種類から加熱方式を選択可能です。5℃で加熱開始、10℃で自動停止。極寒・高地環境でも安定してご使用いただけます。
【低温環境でバッテリーの動作が不安定になりませんか?】
高精度な低温保護機構を内蔵し、充放電をスマートに制御します。0℃充電停止、5℃稼働再開、-20℃放電遮断。過酷な低温環境でもバッテリーを保護し、安定運転を実現します。
【悪路や振動でバッテリーが不安?】頑丈なメタルボディ+内部クッション構造で、走行中の振動や衝撃をしっかり吸収。悪路や長距離移動でも、安定した電力供給を実現します。
【粉塵・水濡れが心配?】IP65の防塵・防水性能により、泥道や雨水の飛沫など過酷な環境にも対応。車中泊や長期駐車、オフグリッド環境での電源使用でも、安心して設置・使用できます。
【スマート管理可能】Bluetooth 5.0モジュールを内蔵し、LiTime専用アプリに接続することで、電圧・残量・電流・温度などの運転データをリアルタイムで確認可能。いつでもどこでもバッテリー状態を把握でき、使用状況の管理や電力計画もより安心・便利になります。
【自由なレイアウト設置】専用ブラケット付属。 超薄型だから狭い場所にも設置しやすく、多角度取付に対応。車内スペースを無駄なく活用できます。
【多様な充電方式に対応、走行中に充電でき】LiFePO4 専用充電器、MPPT ソーラー充電、DC-DC 走行充電、発電機充電など、自宅、キャンプ場、旅先など、シーンに合わせて最適な充電方法を選べます。長距離ドライブやアウトドア遠征でも電力不足の不安を解消します。12V 40A 充電器使用時、空の状態から満充電まで約2.5時間。
【電力容量を自由拡張可能】最大 4 直列 4 並列で自由拡張可能!12V・24V・36V・48V のバッテリーシステムに柔軟に対応し、用途(家庭用予備電源・大型キャンピングカー・農場電源)や規模に合わせて容量を増やせます。
【安全性と長寿命を両立】100A BMS(バッテリーマネジメントシステム)を標準搭載!過充電・過放電・過電流・ショート・高温・低温などのリスクをしっかり保護し、安心して使用できます。100% DODで 4,000回以上の長寿命サイクルを実現。約10年間安定して長く使えます。
【公式サイト限定】メーカー直販・国内正規品保証|限定特典|専門スタッフによる個別サポート|日本語マニュアル&接続ガイド|30日間価格保証
寸法・重量は誤差が生じる場合がございますので、ご了承ください
充電時間は充電効率、バッテリー温度、配線ロス等により前後します
- 内容量
- 1式
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
バッテリー・電装 の新着商品
カテゴリ


































