曜日別特売

ALUMIUM SERIES 08 HIGHLIGHT 人工芝タイプ(フレーム:マットシルバー)

ALUMIUM SERIES 08 HIGHLIGHT 人工芝タイプ(フレーム:マットシルバー) - アルナALUMIUM SERIES 08 HIGHLIGHT 人工芝タイプ(フレーム:マットシルバー) - アルナALUMIUM SERIES 08 HIGHLIGHT 人工芝タイプ(フレーム:マットシルバー) - アルナALUMIUM SERIES 08 HIGHLIGHT 人工芝タイプ(フレーム:マットシルバー) - アルナALUMIUM SERIES 08 HIGHLIGHT 人工芝タイプ(フレーム:マットシルバー) - アルナALUMIUM SERIES 08 HIGHLIGHT 人工芝タイプ(フレーム:マットシルバー) - アルナALUMIUM SERIES 08 HIGHLIGHT 人工芝タイプ(フレーム:マットシルバー) - アルナALUMIUM SERIES 08 HIGHLIGHT 人工芝タイプ(フレーム:マットシルバー) - アルナ

ユニフォームケースのパイオニアとして培ってきたアルナの技術と、美しさと品格を兼ね備えたALUMIUMシリーズ。その両者を融合させて誕生したのが、この「HIGHLIGHT」です。記念すべきー着を、よリ印象的に、そしてより端正に魅せるために。筐体はもちろん、細部に至るパーツーつーつまで徹底的に再設計しました。マグネット開閉機構を採用し、ヒンジは内側に隠れ、視界の邪魔をしません。ケース全体が静謐な美しさを湛え、空間に凛とした存在感をもたらします。

用途
貴重なユニフォームや思い出の展示に。
その他
【背面ボード】人工芝
フレーム色
マットシルバー
フレーム幅(mm)
31
適合厚さ(mm)
~38
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
813765602818769ML1040×910×66980×850×38
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
813767972818758M960×800×66900×740×38
オープン
¥83,980
¥92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8137681528187710L1160×960×661100×900×38
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする