ALUMIUM SERIES 08 HIGHLIGHT(フレーム:マットシルバー 布:赤別珍)
ユニフォームケースのパイオニアとして培ってきたアルナの技術と、美しさと品格を兼ね備えたALUMIUMシリーズ。その両者を融合させて誕生したのが、この「HIGHLIGHT」です。記念すべきー着を、よリ印象的に、そしてより端正に魅せるために。筐体はもちろん、細部に至るパーツーつーつまで徹底的に再設計しました。マグネット開閉機構を採用し、ヒンジは内側に隠れ、視界の邪魔をしません。ケース全体が静謐な美しさを湛え、空間に凛とした存在感をもたらします。
- 用途
- 貴重なユニフォームや思い出の展示に。
- その他
- 【背面ボード】赤別珍
- フレーム色
- マットシルバー
- フレーム幅(mm)
- 31
- 適合厚さ(mm)
- ~38
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
掲示用品 の新着商品
カテゴリ


































