曜日別特売

ダイヤフラムポンプK10-L

ダイヤフラムポンプK10-L - ダイナフロー

大口径40Aタイプ
本体接液部はアルミ仕様
大量の液体搬送に最適化

接続口径
40A
材質(本体)
アルミ
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全31種類を絞り込む
材質(ダイヤフラム)
最大吐出量(L/min)
材質(ボール)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
最大吐出量(L/min)
材質(ボール)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355745K10-LUZ-B330SUSニトリル
¥485,000
¥469,800
¥516,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81355955K10-LVZ-B330SUSバイトン
¥569,000
¥549,800
¥604,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356041K10-LET330テフロンEPDM
¥498,000
¥479,800
¥527,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357240K10-LUS330ネオプレンニトリル
¥470,000
¥449,800
¥494,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357827K10-LRE330EPDMハイトレル
¥467,000
¥449,800
¥494,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358168K10-LRS330ネオプレンハイトレル
¥467,000
¥449,800
¥494,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358281K10-LUV330バイトンニトリル
¥508,000
¥489,800
¥538,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358877K10-LVT330テフロンバイトン
¥581,000
¥559,800
¥615,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358947K10-LRV330バイトンハイトレル
¥505,000
¥479,800
¥527,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359236K10-LUU330ニトリルニトリル
¥467,000
¥449,800
¥494,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359288K10-LVU330ニトリルバイトン
¥552,000
¥529,800
¥582,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359385K10-LEU330ニトリルEPDM
¥469,000
¥449,800
¥494,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359586K10-LTZ-B230SUSテフロン
¥531,000
¥499,800
¥549,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359936K10-LRZ-B330SUSハイトレル
¥482,000
¥459,800
¥505,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360557K10-LRU330ニトリルハイトレル
¥464,000
¥449,800
¥494,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360977K10-LUT330テフロンニトリル
¥496,000
¥479,800
¥527,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361117K10-LEE330EPDMEPDM
¥472,000
¥449,800
¥494,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361187K10-LRT330テフロンハイトレル
¥493,000
¥469,800
¥516,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361300K10-LVV330バイトンバイトン
¥592,000
¥569,800
¥626,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361327K10-LEZ-B330SUSEPDM
¥486,000
¥469,800
¥516,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361668K10-LSS330ネオプレンネオプレン
¥472,000
¥449,800
¥494,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362045K10-LSU330ニトリルネオプレン
¥469,000
¥449,800
¥494,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362167K10-LST330テフロンネオプレン
¥498,000
¥479,800
¥527,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362289K10-LSV330バイトンネオプレン
¥509,000
¥489,800
¥538,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362377K10-LVE330EPDMバイトン
¥554,000
¥529,800
¥582,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362666K10-LUE330EPDMニトリル
¥470,000
¥449,800
¥494,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362718K10-LVS330ネオプレンバイトン
¥554,000
¥529,800
¥582,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363059K10-LSE330EPDMネオプレン
¥472,000
¥449,800
¥494,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363199K10-LSZ-B330SUSネオプレン
¥486,000
¥469,800
¥516,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363330K10-LES330ネオプレンEPDM
¥472,000
¥449,800
¥494,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363908K10-LEV330バイトンEPDM
¥509,000
¥489,800
¥538,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする