ダイナフロー
ダイヤフラムポンプK10-L
K10-LUV
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質(ダイヤフラム)
ニトリル
EPDM
テフロン
ニトリル
ネオプレン
ハイトレル
バイトン
最大吐出量(L/min)
330
230
330
材質(ボール)
バイトン
EPDM
SUS
テフロン
ニトリル
ネオプレン
バイトン
全31種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81358281
品番
K10-LUV
参考基準価格(税別)
¥508,000
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
大口径40Aタイプ
本体接液部はアルミ仕様
大量の液体搬送に最適化
最大吐出量(L/min)
330
材質(ボール)
バイトン
材質(ダイヤフラム)
ニトリル
接続口径
40A
材質(本体)
アルミ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200