ダイヤフラムポンプK8-FT
汎用で高性能な25Aタイプ
接液部はフッ素系樹脂
薬液に強いテフロンダイヤフラム
- 接続口径
- 25A
- 材質(本体)
- PVDF
- 最大吐出量(L/min)
- 77
- 材質(ダイヤフラム)
- テフロン
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全6種類を絞り込む
材質(ボール)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
ダイヤフラムポンプ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81362350 | K8-FTZ-B | 81355587 | K8-FTT | ![]() | ダイヤフラムポンプK8-FT | ダイナフロー | 1台 | ¥279,800 税込¥307,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
























