ダイナフロー
ダイヤフラムポンプK8-FT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
材質
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
材質(ボール)
SUS
注文コード
81362350
品番
K8-FTZ-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥281,000
汎用で高性能な25Aタイプ
接液部はフッ素系樹脂
薬液に強いテフロンダイヤフラム
材質(ボール)
SUS
接続口径
25A
材質(本体)
PVDF
最大吐出量(L/min)
77
材質(ダイヤフラム)
テフロン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81362350
K8-FTZ-B
81355587
K8-FTT
ダイヤフラムポンプK8-FT
ダイナフロー
1台
¥
279,800
税込
¥
307,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)