ダイナフロー
ダイヤフラムポンプK4-Z
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質(ダイヤフラム)
ハイトレル
ニトリル
ネオプレン
ハイトレル
EPDM
バイトン
材質(ボール)
SUS
ニトリル
ネオプレン
テフロン
バイトン
SUS
EPDM
全30種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81362000
品番
K4-ZRZ-B
参考基準価格(税別)
¥249,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
省スペースな15Aサイズ
ステンレス仕様のため高強度
接続口径
15A
材質(本体)
SUS
最大吐出量(L/min)
40
材質(ボール)
SUS
材質(ダイヤフラム)
ハイトレル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200