曜日別特売

ダイヤフラムポンプK10-LT

ダイヤフラムポンプK10-LT - ダイナフロー

大口径40Aタイプ
本体接液部はアルミ仕様
薬液に強いテフロンダイヤフラム

接続口径
40A
材質(本体)
アルミ
最大吐出量(L/min)
230
材質(ダイヤフラム)
テフロン
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81357897K10-LTUニトリル
¥514,000
¥489,800
¥538,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359315K10-LTSネオプレン
¥517,000
¥499,800
¥549,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359830K10-LTTテフロン
¥543,000
¥519,800
¥571,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360749K10-LTVバイトン
¥554,000
¥529,800
¥582,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363585K10-LTEEPDM
¥517,000
¥499,800
¥549,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする