ダイナフロー
ダイヤフラムポンプK10-LT
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質(ボール)
ニトリル
EPDM
テフロン
ニトリル
ネオプレン
バイトン
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81357897
品番
K10-LTU
参考基準価格(税別)
¥514,000
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
大口径40Aタイプ
本体接液部はアルミ仕様
薬液に強いテフロンダイヤフラム
材質(ボール)
ニトリル
接続口径
40A
材質(本体)
アルミ
最大吐出量(L/min)
230
材質(ダイヤフラム)
テフロン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200