曜日別特売

ダイヤフラムポンプK3-P

ダイヤフラムポンプK3-P - ダイナフロー

コンパクトな10A型サイズ
軽量で高強度のPPG樹脂
簡単な機構で壊れにくい

接続口径
10A
材質(本体)
PPG
最大吐出量(L/min)
10
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全30種類を絞り込む
材質(ダイヤフラム)
材質(ボール)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(ボール)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355849K3-PSVバイトンネオプレン
¥90,000
¥85,980
¥94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356366K3-PSEEPDMネオプレン
¥82,000
¥77,980
¥85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356375K3-PSSネオプレンネオプレン
¥82,000
¥77,980
¥85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357215K3-PRUニトリルハイトレル
¥75,000
¥71,980
¥79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357231K3-PUVバイトンニトリル
¥89,000
¥84,980
¥93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358080K3-PUSネオプレンニトリル
¥81,000
¥76,980
¥84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358439K3-PUEEPDMニトリル
¥81,000
¥76,980
¥84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359087K3-PESネオプレンEPDM
¥82,000
¥77,980
¥85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359437K3-PRVバイトンハイトレル
¥85,000
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359568K3-PUUニトリルニトリル
¥79,000
¥75,980
¥83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359656K3-PETテフロンEPDM
¥90,000
¥85,980
¥94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360040K3-PVVバイトンバイトン
¥115,000
¥109,800
¥120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360067K3-PVEEPDMバイトン
¥107,000
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360636K3-PRSネオプレンハイトレル
¥77,000
¥73,980
¥81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360819K3-PSTテフロンネオプレン
¥90,000
¥85,980
¥94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360889K3-PREEPDMハイトレル
¥77,000
¥73,980
¥81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362271K3-PVUニトリルバイトン
¥105,000
¥99,980
¥109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362325K3-PSUニトリルネオプレン
¥80,000
¥76,980
¥84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362675K3-PVSネオプレンバイトン
¥107,000
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362779K3-PEVバイトンEPDM
¥90,000
¥85,980
¥94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362849K3-PVTテフロンバイトン
¥115,000
¥109,800
¥120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363086K3-PUTテフロンニトリル
¥89,000
¥84,980
¥93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363445K3-PEUニトリルEPDM
¥80,000
¥76,980
¥84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363926K3-PRTテフロンハイトレル
¥85,000
¥79,980
¥87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363969K3-PEEEPDMEPDM
¥82,000
¥77,980
¥85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81355727K3-PVZ-BSUSバイトン
¥108,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
81356488K3-PEZ-BSUSEPDM
¥83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
81357337K3-PUZ-BSUSニトリル
¥82,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
81359480K3-PSZ-BSUSネオプレン
¥83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
81362149K3-PRZ-BSUSハイトレル
¥77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81355727K3-PVZ-B81362849K3-PVTK3-PVT ダイヤフラムポンプK3-P ダイナフロー 81362849ダイヤフラムポンプK3-Pダイナフロー1台
¥109,800
税込¥120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81356488K3-PEZ-B81359656K3-PETK3-PET ダイヤフラムポンプK3-P ダイナフロー 81359656ダイヤフラムポンプK3-Pダイナフロー1台
¥85,980
税込¥94,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81357337K3-PUZ-B81363086K3-PUTK3-PUT ダイヤフラムポンプK3-P ダイナフロー 81363086ダイヤフラムポンプK3-Pダイナフロー1台
¥84,980
税込¥93,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81359480K3-PSZ-B81360819K3-PSTK3-PST ダイヤフラムポンプK3-P ダイナフロー 81360819ダイヤフラムポンプK3-Pダイナフロー1台
¥85,980
税込¥94,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81362149K3-PRZ-B81363926K3-PRTK3-PRT ダイヤフラムポンプK3-P ダイナフロー 81363926ダイヤフラムポンプK3-Pダイナフロー1台
¥79,980
税込¥87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする