ダイナフロー
ダイヤフラムポンプK3-P
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質(ダイヤフラム)
ハイトレル
EPDM
ニトリル
ネオプレン
ハイトレル
バイトン
材質(ボール)
ニトリル
EPDM
テフロン
ニトリル
ネオプレン
バイトン
全30種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81357215
品番
K3-PRU
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
コンパクトな10A型サイズ
軽量で高強度のPPG樹脂
簡単な機構で壊れにくい
材質(ボール)
ニトリル
材質(ダイヤフラム)
ハイトレル
接続口径
10A
材質(本体)
PPG
最大吐出量(L/min)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200