曜日別特売

ダイヤフラムポンプK3-F

ダイヤフラムポンプK3-F - ダイナフロー

10A型サイズ
接液部はフッ素系樹脂

接続口径
10A
材質(本体)
PVDF
最大吐出量(L/min)
10
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
材質(ダイヤフラム)
材質(ボール)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(ボール)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81356531K3-FRUニトリルハイトレル
¥103,000
¥97,980
¥107,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356628K3-FVUニトリルバイトン
¥135,000
¥129,800
¥142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356689K3-FSUニトリルネオプレン
¥109,000
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356786K3-FRTテフロンハイトレル
¥114,000
¥109,800
¥120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356899K3-FUEEPDMニトリル
¥110,000
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356935K3-FUUニトリルニトリル
¥108,000
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358256K3-FEVバイトンEPDM
¥120,000
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358405K3-FVTテフロンバイトン
¥146,000
¥139,800
¥153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358719K3-FUSネオプレンニトリル
¥110,000
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358789K3-FEEEPDMEPDM
¥111,000
¥109,800
¥120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358816K3-FSTテフロンネオプレン
¥120,000
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359428K3-FRSネオプレンハイトレル
¥105,000
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359900K3-FESネオプレンEPDM
¥111,000
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360076K3-FRVバイトンハイトレル
¥114,000
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360128K3-FEUニトリルEPDM
¥109,000
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360216K3-FSSネオプレンネオプレン
¥111,000
¥109,800
¥120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360548K3-FETテフロンEPDM
¥120,000
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360591K3-FSEEPDMネオプレン
¥111,000
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361047K3-FREEPDMハイトレル
¥105,000
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361555K3-FVVバイトンバイトン
¥146,000
¥139,800
¥153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362946K3-FSVバイトンネオプレン
¥120,000
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359349K3-FEZ-BSUSEPDM
¥134,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
81360101K3-FSZ-BSUSネオプレン
¥134,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
81362605K3-FUZ-BSUSニトリル
¥132,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81359349K3-FEZ-B81360548K3-FETK3-FET ダイヤフラムポンプK3-F ダイナフロー 81360548ダイヤフラムポンプK3-Fダイナフロー1台
¥119,800
税込¥131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81360101K3-FSZ-B81358816K3-FSTK3-FST ダイヤフラムポンプK3-F ダイナフロー 81358816ダイヤフラムポンプK3-Fダイナフロー1台
¥119,800
税込¥131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81362605K3-FUZ-B81739650K3-FUTK3-FUT ダイヤフラムポンプK3-F ダイナフロー 81739650ダイヤフラムポンプK3-Fダイナフロー1台
¥109,800
税込¥120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする