ダイナフロー
ダイヤフラムポンプK3-F
K3-FEZ-B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
材質(ボール)
SUS
注文コード
81359349
品番
K3-FEZ-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥134,000
10A型サイズ
接液部はフッ素系樹脂
材質(ボール)
SUS
材質(ダイヤフラム)
EPDM
接続口径
10A
材質(本体)
PVDF
最大吐出量(L/min)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81359349
K3-FEZ-B
81360548
K3-FET
ダイヤフラムポンプK3-F
ダイナフロー
1台
¥
119,800
税込
¥
131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)