曜日別特売

ダイヤフラムポンプQ4-L

ダイヤフラムポンプQ4-L - ダイナフロー

人気のオリジナルデザイン
省スペースな15Aサイズ
本体接液部はアルミ仕様

接続口径
15A
材質(本体)
アルミ
最大吐出量(L/min)
40
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全22種類を絞り込む
材質(ダイヤフラム)
材質(ボール)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(ボール)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355648Q4-LEVバイトンEPDM
¥167,000
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81355788Q4-LRZ-BSUSハイトレル
¥150,000
¥149,800
¥164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356400Q4-LSUニトリルネオプレン
¥147,000
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356558Q4-LVZ-BSUSバイトン
¥189,000
¥179,800
¥197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356926Q4-LUVバイトンニトリル
¥166,000
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357380Q4-LEEEPDMEPDM
¥150,000
¥149,800
¥164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357441Q4-LVSネオプレンバイトン
¥180,000
¥179,800
¥197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357730Q4-LREEPDMハイトレル
¥141,000
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358238Q4-LSSネオプレンネオプレン
¥150,000
¥149,800
¥164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358737Q4-LESネオプレンEPDM
¥150,000
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358886Q4-LVUニトリルバイトン
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359997Q4-LEUニトリルEPDM
¥147,000
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360085Q4-LRSネオプレンハイトレル
¥141,000
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360250Q4-LSEEPDMネオプレン
¥150,000
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360731Q4-LSVバイトンネオプレン
¥167,000
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361336Q4-LUZ-BSUSニトリル
¥157,000
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361458Q4-LUUニトリルニトリル
¥145,000
¥139,800
¥153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361571Q4-LRTテフロンハイトレル
¥150,000
¥149,800
¥164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362341Q4-LVEEPDMバイトン
¥180,000
¥179,800
¥197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362971Q4-LVVバイトンバイトン
¥198,000
¥189,800
¥208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363400Q4-LUTテフロンニトリル
¥157,000
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363671Q4-LVTテフロンバイトン
¥189,000
¥179,800
¥197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする