ダイナフロー
ダイヤフラムポンプQ4-L
Q4-LSU
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質(ダイヤフラム)
ネオプレン
EPDM
ニトリル
ネオプレン
ハイトレル
バイトン
材質(ボール)
ニトリル
EPDM
SUS
テフロン
ニトリル
ネオプレン
バイトン
全22種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81356400
品番
Q4-LSU
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
人気のオリジナルデザイン
省スペースな15Aサイズ
本体接液部はアルミ仕様
材質(ボール)
ニトリル
材質(ダイヤフラム)
ネオプレン
接続口径
15A
材質(本体)
アルミ
最大吐出量(L/min)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200