曜日別特売
K6-ZTS ダイヤフラムポンプK6-ZT ダイナフロー 81359577

ダイヤフラムポンプK6-ZT

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
材質(ボール)ネオプレン
内容量1台注文コード81359577品番K6-ZTS
参考基準価格(税別)¥362,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
¥349,800

小型で大人気の20Aサイズ
ステンレス仕様のため高強度
薬液に強いテフロンダイヤフラム

材質(ボール)
ネオプレン
接続口径
20A
材質(本体)
SUS
最大吐出量(L/min)
35
材質(ダイヤフラム)
テフロン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする