曜日別特売

ダイヤフラムポンプK6-FT

ダイヤフラムポンプK6-FT - ダイナフロー

小型で大人気の20Aサイズ
接液部はフッ素系樹脂
薬液に強いテフロンダイヤフラム

接続口径
20A
材質(本体)
PVDF
最大吐出量(L/min)
35
材質(ダイヤフラム)
テフロン
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
材質(ボール)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81359191K6-FTVバイトン
¥208,000
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359891K6-FTTテフロン
¥208,000
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360119K6-FTSネオプレン
¥195,000
¥189,800
¥208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361781K6-FTUニトリル
¥187,000
¥179,800
¥197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361905K6-FTEEPDM
¥195,000
¥189,800
¥208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363375K6-FTZ-BSUS
¥199,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81363375K6-FTZ-B81359891K6-FTTK6-FTT ダイヤフラムポンプK6-FT ダイナフロー 81359891ダイヤフラムポンプK6-FTダイナフロー1台
¥199,800
税込¥219,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする