曜日別特売
K6-FTZ-B ダイヤフラムポンプK6-FT ダイナフロー 81363375

ダイヤフラムポンプK6-FT

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
この商品は材質が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
材質(ボール)
SUS
注文コード
81363375
品番
K6-FTZ-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥199,000

小型で大人気の20Aサイズ
接液部はフッ素系樹脂
薬液に強いテフロンダイヤフラム

材質(ボール)
SUS
接続口径
20A
材質(本体)
PVDF
最大吐出量(L/min)
35
材質(ダイヤフラム)
テフロン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81363375K6-FTZ-B81359891K6-FTTK6-FTT ダイヤフラムポンプK6-FT ダイナフロー 81359891ダイヤフラムポンプK6-FTダイナフロー1台
¥199,800
税込¥219,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする