曜日別特売

ダイヤフラムポンプK10-Z

ダイヤフラムポンプK10-Z - ダイナフロー

大口径40Aタイプ
接液部ステンレス仕様
ステンレス仕様のため高強度

接続口径
40A
材質(本体)
SUS
最大吐出量(L/min)
330
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全30種類を絞り込む
材質(ダイヤフラム)
材質(ボール)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(ボール)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355560K10-ZRSネオプレンハイトレル
¥809,000
¥769,800
¥846,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81355700K10-ZESネオプレンEPDM
¥814,000
¥779,800
¥857,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356269K10-ZVSネオプレンバイトン
¥896,000
¥859,800
¥945,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356515K10-ZEUニトリルEPDM
¥811,000
¥779,800
¥857,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357066K10-ZRZ-BSUSハイトレル
¥824,000
¥789,800
¥868,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357556K10-ZSVバイトンネオプレン
¥851,000
¥799,800
¥879,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357565K10-ZSUニトリルネオプレン
¥811,000
¥779,800
¥857,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357617K10-ZSSネオプレンネオプレン
¥814,000
¥779,800
¥857,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357678K10-ZEVバイトンEPDM
¥851,000
¥799,800
¥879,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358107K10-ZSZ-BSUSネオプレン
¥828,000
¥789,800
¥868,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358116K10-ZUZ-BSUSニトリル
¥827,000
¥789,800
¥868,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358491K10-ZVZ-BSUSバイトン
¥911,000
¥869,800
¥956,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359139K10-ZSEEPDMネオプレン
¥814,000
¥779,800
¥857,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359376K10-ZSTテフロンネオプレン
¥840,000
¥799,800
¥879,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359401K10-ZVVバイトンバイトン
¥934,000
¥889,800
¥978,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359455K10-ZETテフロンEPDM
¥840,000
¥799,800
¥879,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360031K10-ZUVバイトンニトリル
¥850,000
¥799,800
¥879,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360575K10-ZREEPDMハイトレル
¥809,000
¥769,800
¥846,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360968K10-ZRTテフロンハイトレル
¥835,000
¥799,800
¥879,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361011K10-ZUSネオプレンニトリル
¥812,000
¥779,800
¥857,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361379K10-ZVUニトリルバイトン
¥893,000
¥849,800
¥934,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361729K10-ZUUニトリルニトリル
¥809,000
¥769,800
¥846,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362298K10-ZRUニトリルハイトレル
¥806,000
¥769,800
¥846,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362648K10-ZEZ-BSUSEPDM
¥828,000
¥789,800
¥868,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362691K10-ZEEEPDMEPDM
¥814,000
¥779,800
¥857,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363007K10-ZRVバイトンハイトレル
¥847,000
¥799,800
¥879,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363138K10-ZUEEPDMニトリル
¥812,000
¥779,800
¥857,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363165K10-ZVEEPDMバイトン
¥896,000
¥859,800
¥945,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363409K10-ZVTテフロンバイトン
¥922,000
¥879,800
¥967,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363698K10-ZUTテフロンニトリル
¥838,000
¥799,800
¥879,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする