ダイナフロー
ダイヤフラムポンプK10-Z
K10-ZRS
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質(ダイヤフラム)
ハイトレル
EPDM
ニトリル
ネオプレン
ハイトレル
バイトン
材質(ボール)
ネオプレン
EPDM
SUS
テフロン
ニトリル
ネオプレン
バイトン
全30種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81355560
品番
K10-ZRS
参考基準価格(税別)
¥809,000
販売価格(税込)
¥846,780
販売価格(税別)
¥
769,800
バスケットに入れる
大口径40Aタイプ
接液部ステンレス仕様
ステンレス仕様のため高強度
材質(ボール)
ネオプレン
材質(ダイヤフラム)
ハイトレル
接続口径
40A
材質(本体)
SUS
最大吐出量(L/min)
330
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200