曜日別特売
TVG1B-B06CS3JA4C-10U プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) CKD 81364328

※代表画像です

TVG1B-B06CS3JA4C-10U プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) CKD 81364328
TVG1B-B06CS3JA4C-10U プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) CKD 81364328
TVG1B-B06CS3JA4C-10U プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) CKD 81364328
TVG1B-B06CS3JA4C-10U プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) CKD 81364328
TVG1B-B06CS3JA4C-10U プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) CKD 81364328
TVG1B-B06CS3JA4C-10U プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) CKD 81364328
TVG1B-B06CS3JA4C-10U プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) CKD 81364328
TVG1B-B06CS3JA4C-10U プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) CKD 81364328
TVG1B-B06CS3JA4C-10U プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ) CKD 81364328

プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG1BシリーズEtherNet/IP(NPN出力)(マニホールドベースのみ)TVG1B-B06CS3JA4C-10U

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は接続口径・マニホールド連数・ポート位置が90種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接続口径
ワンタッチΦ6、(P・Rポート)Φ8
マニホールド連数
10
ポート位置
【P・R】U側 (エンドブロック側)
注文コード
81364328
品番
TVG1B-B06CS3JA4C-10U
参考基準価格(税別)¥174,690販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。
耐久回数は1.2億回です。(
メーカー所定条件による)
バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。
アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。
だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。
タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。
バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ
(
P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ
通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。

用途
空気圧シリンダの駆動用に
高頻度動作の工程に
粉塵環境でのご使用に
接続口径
ワンタッチΦ6、(P・Rポート)Φ8
ポート位置
【P・R】U側 (エンドブロック側)
マニホールド連数
10
仕様
A・Bポートフィルタなし
電圧
DC24V
保護構造
IP65、IP67
出力点数
32点
使用流体
圧縮空気・窒素
排気方式
集中排気(Rポートはワンタッチ継手)
耐熱クラス
B
パイロット方式
内部パイロット
定格電圧変動範囲
+10%,-5%
電線接続方式
EtherNet/IP(NPN出力)
マウント
直接マウントタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
配管方向
横配管
電気回路
サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付
注意
※マニホールドベースのみです。電磁弁は付属しませんので別途ご購入をお願いします。
※ベース内部の配線は搭載されるバルブの種類にかかわらず全てダブルソレノイド用の配線になります。シングルソレノイドを搭載した部分はソレノイド1個分の空番が発生します。
※P・Rポートの継手はA・Bポートと同じ方向の継手となります。
※Pポートにはフィルタを内蔵しています。
※シリアル伝送タイプは内部回路により電圧降下がありますので電圧変動範囲に注意してください。
※DINレールマウントタイプの耐振動については、マニホールドに加わる振動を2~12連の場合は20m/s2以下、13~16連の場合は10m/s2以下に抑えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする