循環ポンプ 流量調節付き

循環ポンプ 流量調節付き - マリンテック循環ポンプ 流量調節付き - マリンテック循環ポンプ 流量調節付き - マリンテック循環ポンプ 流量調節付き - マリンテック循環ポンプ 流量調節付き - マリンテック循環ポンプ 流量調節付き - マリンテック循環ポンプ 流量調節付き - マリンテック循環ポンプ 流量調節付き - マリンテック

海水で使用可能
制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可
最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可
本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製
モーター部は樹脂充填による防水構造
DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!
DC12V用/DC24V用 購入時選択
セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命
毎分12-15L・約1時間で最大900リットルの液体を移動
水中設置・陸上設置可能
電源ケーブルにDCプラグ付き
水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適
専用ゴム製取り付け器具付き
本体の金属部分は樹脂とステンレス製!
ソーラー電源(M30-12/M30-24など)による連続運転可能
空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式
ニップル無しも選択可能

寸法(mm)
84.5×61.8×43.8
質量(g)
210(ポンプ本体)
電流(A)
1.2
電圧(V)
DC12(最大14)
最大出力(W)
28.8(DC26V)
全揚程(m)
4
使用温度(℃)
90以下
吐出量
0-900L/hour
吸入/吐出口径(mm)
20、G1/2ネジ
外径(mm)
ホースニップル:8/12(選択式)
ケーブル長(cm)
100(ポンプ本体)
標準ノイズ(dB)
40以下
内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81366708M12-15SLFDCケーブル×1本
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
81366717M12-15SLF-12mmDCケーブル×1本、12ニップル
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
81366726M12-15SLF-8mmDCケーブル×1本、8ニップル
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする