USB電源アダプター
USB Type-Aポートを1口搭載
出力DC5V/1.0A
AC100-240Vの入力電圧に対応し、幅広い電源環境で使用可能
日常使用から出張/旅行時の持ち運びにも便利
約25gの軽量/コンパクト設計
過充電/過熱/ショートを防止する保護機能を搭載
PSE認証済み
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※接続する機器の入力仕様を確認し、対応したUSBケーブルを別途使用してください。
※本製品はアダプタのみです。USBケーブルは付属しておりません。
船舶電装品 の新着商品
カテゴリ