クワ型・丸型 圧着端子セット
クワ型/丸型各Φ6mm/Φ8mmの2サイズを用意!接続するボルトや端子部に合わせて選択可能
0.5-2sqの配線に対応
端子には真鍮を採用し、良好な導電性と耐久性を確保
絶縁スリーブ200個を付属し、圧着した端子接続部の絶縁・保護に使用可能
クワ型端子100個/丸型端子100個/絶縁スリーブ200個の合計400個セット
22-10AWGまで3サイズに対応
専用の電工ペンチ/圧着ペンチを使用し、電線の芯線部を端子に確実に圧着して接続
収納ケース付き
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
船舶電装品 の新着商品
カテゴリ