曜日別特売
M8-12DCP-CMD オリジナル ソーラー発電セット マリンテック 81366166

M8-12DCP-CMD オリジナル ソーラー発電セット マリンテック 81366166
M8-12DCP-CMD オリジナル ソーラー発電セット マリンテック 81366166
M8-12DCP-CMD オリジナル ソーラー発電セット マリンテック 81366166
M8-12DCP-CMD オリジナル ソーラー発電セット マリンテック 81366166
M8-12DCP-CMD オリジナル ソーラー発電セット マリンテック 81366166
M8-12DCP-CMD オリジナル ソーラー発電セット マリンテック 81366166
M8-12DCP-CMD オリジナル ソーラー発電セット マリンテック 81366166
M8-12DCP-CMD オリジナル ソーラー発電セット マリンテック 81366166
M8-12DCP-CMD オリジナル ソーラー発電セット マリンテック 81366166
M8-12DCP-CMD オリジナル ソーラー発電セット マリンテック 81366166

オリジナル ソーラー発電セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
注文コード
81366166
品番
M8-12DCP-CMD
参考基準価格(税別)¥40,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

エンジンをかけなくてもバッテリー上がり防止!
車両・船舶などのサブバッテリー充電用(放電対策)など用途は無限大
バッテリーと接続して緊急電源・農業用ポンプや池の循環ポンプなどの電源としても
簡単接続!面倒な配線必要なし
高い発電効率と高耐久性を兼ね備えた高品質多結晶セルを採用
太陽からの光エネルギーを電気に変換し、バッテリーを充電
耐腐食コーティングを施した丈夫で歪みの無い強固なアルミフレーム
逆電流防止ダイオード搭載で無発電時も安心!
充電/放電の両方を制御可能
ソーラーパネルは完全防水仕様
高性能チャージコントローラー付き!効率よく充電可能
届いたらすぐに使える!バッテリー接続ケーブル(5m)付き
取付金具付き
コントローラーは購入時に選択可能
1年保証

質量(kg)
1
コントローラー型式
CMD-30付
仕様
充電参考値:10Ahバッテリーの場合 日中5時間晴れの日充電→約2.5Ah充電可能
セット内容
ソーラーパネル本体・DCメスプラグ/チャージコントローラー(購入時選択可能)・バッテリー接続ケーブル5m・取付金具・取扱説明書
電圧(V)
12
定格出力(W)
8
パネルサイズ(mm)
285×240×26
バッテリー
7Ah-20Ah
使用時間
(参考値)10Ahバッテリーの場合を2.5Ah充電した場合 消費電力1AのLED照明 →約2.5時間使用可能
開放電圧(V)
21.6
短絡電流(A)
0.49
最大動作電圧(V)
17.28
動作電流(A)
(最大)0.46
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする