曜日別特売

両巻下蝶番

両巻下蝶番 - JB(日本ボデーパーツ工業)両巻下蝶番 - JB(日本ボデーパーツ工業)
用途
長蝶番などの取り付けに使用してください。
材質
SS400
内容量
1個
注意
※取付に関する部品は同梱されていません。
※製品によっては穴あけの加工が必要な場合がございます。
※生地・三価メッキの商品は必要に応じて塗装をして下さい。
全11種類を絞り込む
板厚(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
表面処理
取付穴
板厚(mm)
寸法(Φ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81364118穴付 5/8 6×40 生地生地有り6使用ピンボルト:16
オープン
¥999
¥1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
81364136穴付 5/8 6×40 三価メッキ三価メッキ有り6使用ピンボルト:16
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
81364145穴無 5/8 6×40 三価メッキ三価メッキ無し6使用ピンボルト:16
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
81364170穴無 5/8 6×50 生地生地無し6使用ピンボルト:16
オープン
¥999
¥1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
81364179穴付 5/8 6×40 浅曲 生地生地有り6使用ピンボルト:16
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
81364215穴無 5/8 6×40 浅曲 生地生地無し6使用ピンボルト:16
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
81364231穴無 1/2 4.5×38 生地生地無し4.5使用ピンボルト:12.7
オープン
¥759
¥835(税込)
3日以内出荷
返品不可
81364249穴無 5/8 6×40 生地生地無し6使用ピンボルト:16
オープン
¥999
¥1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
81364276穴付 1/2 4.5×38 生地生地有り4.5使用ピンボルト:12.7
オープン
¥759
¥835(税込)
16日以内出荷
返品不可
81364285穴付 5/8 6×50 生地生地有り6使用ピンボルト:16
オープン
¥859
¥945(税込)
16日以内出荷
返品不可
81364301穴付 1/2 4.5×44 生地生地有り4.5使用ピンボルト:12.7
オープン
¥799
¥879(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする