製品イメージ
JB(日本ボデーパーツ工業)
両巻下蝶番
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
板厚・表面処理
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
板厚(mm)
4.5
表面処理
生地
注文コード
81364231
品番
穴無 1/2 4.5×38 生地
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
用途
長蝶番などの取り付けに使用してください。
表面処理
生地
取付穴
無し
板厚(mm)
4.5
寸法(Φ)
使用ピンボルト:12.7
材質
SS400
関連資料:
図は穴付きの図です。(0.01MB)
注意
※取付に関する部品は同梱されていません。
※製品によっては穴あけの加工が必要な場合がございます。
※生地・三価メッキの商品は必要に応じて塗装をして下さい。