S-boxR-WP 15Kg 計量器 イシダ 81381085

※画像は3kgモデル S-boxR-WP3

計量器S-boxR-WP 15Kg

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は使用地区が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
使用地区
使用地区E 栃木県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、長野県、福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県
注文コード
81381085
品番
S-boxR-WP 15Kg
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

コンパクトで使いやすい、防水型卓上はかり(IP65)。 見やすい表示と簡単操作で、計量作業快適に。

用途
15kgモデル 食品加工や製造での計量作業に
ひょう量(kg)
15
電源
2本(※アルカリ単1乾電池)
温度(℃)
‐5~40
湿度(%RH)
20~80 結露なきこと
目量(kg)
0.005(0~7.5kg)、0.01(7.5kg~15kg)
検定
検定付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×320×130
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
229×196
使用地区
使用地区E 栃木県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、長野県、福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県
測定値
最小:0.1kg
計量精度
1/1500
注意
※検定付きハカリのため、ご使用地区ごとに注文コードが異なります。該当地区を必ずご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする