曜日別特売
- naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ)ハードナーブラウンセット ニッぺ(日本ペイント) 81415148

 

- naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ)ハードナーブラウンセット ニッぺ(日本ペイント) 81415148
- naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ)ハードナーブラウンセット ニッぺ(日本ペイント) 81415148
- naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ)ハードナーブラウンセット ニッぺ(日本ペイント) 81415148

naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ)ハードナーブラウンセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
この商品は種別など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2kg×80g)
種別
カーボンパテ
注文コード
81415148
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

・プライマーレスで高い密着性!
・特化則対象外の環境配慮型!
・豊富なラインナップでさらに使いやすく!
専用うすめ液もラインナップ
・作業性向上!
セッティングタイムなしで強制乾燥が可能
・縮まない!
低収縮型で超高張力鋼板にも対応
・便利な硬化剤セット販売!
nax パテハードナーブラウン 80gとのセット販売です。

用途
【適応素材】
自動車用鋼板、自動車用アルミ板、超高張力鋼板、超高張力鋼板素材
【用途】
自動車用板金パテ
種別
カーボンパテ
番手
60
膜厚(mm)
30以下
仕様
パテベース 100:硬化剤2~3(混合比率(質量%))
容量
パテ 2kg×硬化剤 80g(パテ・硬化剤)
時間
研磨可能:強制乾燥:60℃×5分以上
商品構成
2kg丸缶+硬化剤チューブ
希釈剤
naxパテ ガンマエコ 専用うすめ液(400mL)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
459g
希釈率(%)
最大3
関連資料:(1.84MB)取扱説明書:(0.07MB)
注意
※輸入車や亜鉛目付量の多い鋼板に使用する場合は、密着性確保のためnaxメタルプライマー エコの塗装を推奨。
※硬化剤はnaxパテハードナーブラウンを推奨しますが、naxポリパテ ハードナー(エロー) Rもご使用いただけます。
※硬化剤の混合は、多すぎても少なすぎても効果不良や品質低下の原因となりますのでご注意ください。。
※強制乾燥前のセッティングは不要です。
※強制乾燥を推奨します。スチレンを配合していないため、乾燥性確保のために常温での乾燥は避けてください。
※強制乾燥時は、被塗物温度を 60~70℃以下に保ち、所定の乾燥時間を守ってください。急な温度上昇や高温環境はパテの反応が急激に進行し、パテの収縮が大きくなり剥離や割れの原因となります。温度の上げ過ぎと時間のかけ過ぎにご注意ください。
※パテの乾燥具合はエッジ部をご確認ください。パテ付けしたエッジ部は中心部分に比べ膜厚が薄いため反応が遅くなり、乾燥時間が長くなる傾向にあります。
※硬化剤はご使用後、速やかに密栓し、ご購入の箱に入れて冷暗所(20℃以下で日航の当たらない場所)で保管してください。
※ご使用にあたってはカタログ及び取扱説明書をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする