ハンドルバーエンド
商品説明
1ピース
アルミ削り出し製 左右セット
純正ハンドル用
備考
品番補足
300-559-000S シルバー
300-559-000B ブルー
300-559-000BK ブラック
300-559-000G ゴールド
300-559-000R レッド
300-559-000T チタン
300-559-000GM ガンメタ商品説明
1ピース
アルミ削り出し製 左右セット
純正ハンドル用
備考
品番補足
300-559-000S シルバー
300-559-000B ブルー
300-559-000BK ブラック
300-559-000G ゴールド
300-559-000R レッド
300-559-000T チタン
300-559-000GM ガンメタ
ハンドルバーエンド SLV 1ピース
- 材質
- アルミ削り出し製
- 色
- シルバー
- 備考
- 純正ハンドル用 左右セット
- タイプ
- 1ピースタイプ
- 主な適合車種
- ドゥカティ[DUCATI]1199 Panigale/S [1199パニガーレ/S]
- 内容量
- 1個
グリップエンド の新着商品
カテゴリ









