オイルフィルターカバー
クラシカルなリブデザインをしたオイルフィルターカバー。
年月を重ねるごとに表情を変えていく贅沢な真鍮鍛造製。
最初は金色に輝きますが使い込むほどくすんだビンテージルックに変化していきます。
立体的かつ水平基調のデザインが奥行感・統一感を演出し車体イメージを引き締めます。
加工不要ボルトオン設計。
・リブデザインとは?
1950年代の米国カスタムメーカー「Webco社」が製造していたフィン形状パーツから着想を得たデザイン。
空冷フィンを彷彿とさせる形状がクラシカルなイメージを演出します。
- 色
- ブラス
- 質量(g)
- 240
- 備考
- 純正ボルト・Oリング再使用
- 製法
- 鍛造
- 関連部品
- 品番:MMU639,MMU644,MMU638,MMU643,SNG140,SNG141
- 素材
- 真鍮
- 主な適合車種
- ホンダ[HONDA]GB35021-24 , ホンダ[HONDA]GB350S21-24 , ホンダ[HONDA]GB350C24-25
- 内容量
- 1個
バイク駆動系その他 の新着商品
カテゴリ
























