曜日別特売
MMU649 オイルフィルターカバー モートーン 81383228

オイルフィルターカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81383228
品番
MMU649
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

クラシカルなリブデザインをしたオイルフィルターカバー。
年月を重ねるごとに表情を変えていく贅沢な真鍮鍛造製。
最初は金色に輝きますが使い込むほどくすんだビンテージルックに変化していきます。
立体的かつ水平基調のデザインが奥行感・統一感を演出し車体イメージを引き締めます。
加工不要ボルトオン設計。
・リブデザインとは?
1950年代の米国カスタムメーカー「Webco社」が製造していたフィン形状パーツから着想を得たデザイン。
空冷フィンを彷彿とさせる形状がクラシカルなイメージを演出します。

色
ブラス
質量(g)
240
備考
純正ボルト・Oリング再使用
製法
鍛造
関連部品
品番:MMU639,MMU644,MMU638,MMU643,SNG140,SNG141
素材
真鍮
主な適合車種
ホンダ[HONDA]GB35021-24 , ホンダ[HONDA]GB350S21-24 , ホンダ[HONDA]GB350C24-25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする