アリーナH+8x21WP13433-5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81415805
品番
13433-5
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

POPでオシャレなのに機能も充実!ライブ、コンサートに最適な1台
ニュアンスがあり個性も出せるくすみカラーを基調とした5パターンの配色ボディカラーで可愛さと落ち着きが共存する新しいアリーナH+。
キュートでカラフル&クリアな視界!ライブ、コンサートにも最適な1台です。

付属品
主要:ソフトケース、ネックストラップ、接眼キャップ
材質
プリズム:BK7
幅(mm)
眼:34~70
質量(g)
195
タイプ
ダハプリズム
倍率
8倍
対応
三脚取付:不可
大きさ
6.6×9.2×4.6cm
コーティング
フーリーマルチコート
視界
1000m先:105m、見掛:45.5°(旧JIS規格:48°)
対物レンズ有効径(mm)
21
明るさ
6.8
防水性
防水
ひとみ径(Φmm)
2.6
アイレリーフ(mm)
11
至近距離(m)
約2.5
実視界(°)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする