アペックスJ HR8x42WP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81415778
品番
14526-3
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

”視線や表情までくっきり見たい”に応える。安心の日本製ライブ双眼鏡 アペックスJ
色にじみを抑えシャープな描写を実現するEDガラスレンズを採用した大口径42mm、
倍率8倍の防水双眼鏡です。防水設計で野外ライブ・コンサートも安心。

付属品
主要:ソフトケース、ネックストラップ、取扱説明書(保証書兼用)、ソフトケース、ネックストラップ
セット内容
双眼鏡本体
材質
プリズム:BaK4
質量(g)
605
タイプ
ダハプリズム
倍率
8倍
対応
三脚取付:可(別売アクセサリー併用 2)
本体サイズ(mm)
150×133×52
コーティング
フーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート
保証期間
5年間保証
視界
1000m先:122m、見掛:52.1度
対物レンズ有効径(mm)
42(EDレンズ)
明るさ
28.1
防水性
窒素ガス充填による防水
目幅
55~74mm
ひとみ径(Φmm)
5.3
アイレリーフ(mm)
17.5(ハイアイポイント)
至近距離(m)
約3.5
実視界(°)
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする