アルテスモノキュラーHR6x21

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81415891
品番
11485-6
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

色収差が非常に少ない像を得られる「EDレンズ」を採用したハイグレード単眼鏡
色収差が非常に少ない像を得られるED(超低分散)ガラスレンズを採用プリズムの一部に高屈折率プリズム材”SK15”を採用することで、視野のすみずみまでロスのない光を確保しました。

付属品
専用ハードケース、ファッションストラップLB-49BK
材質
プリズム:BaK4/SK15
質量(g)
147
倍率
6倍
対応
三脚:不可
コーティング
フラットマルチコート、フェイズコート、超高反射コート
視界
1000m先:152m、見掛:49.1度
対物レンズ有効径(mm)
21
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
35×35×102
明るさ
12.3
距離
至近:約60cm
ひとみ径(Φmm)
3.5
アイレリーフ(mm)
17.5
実視界(°)
8.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする