ジョイフルモノキュラーHZ10-30x21
軽量コンパクトで普段使いに最適な単眼鏡
長さ約10cm、重さ73g。軽量コンパクトな単眼鏡です。
片手で楽にホールドできる小さなボディ形状で、バッグに入れても邪魔になりません。普段使いで気軽に持ち歩けば、遠くて見にくいものがいつでも手軽に拡大できるので大変便利です。また普段の見慣れた景色でさえ拡大することで肉眼では得られない感動が得られます。
- 付属品
- 専用ビノホルダー、ソフトケース、ネックストラップ、取扱説明書
- セット内容
- 単眼鏡本体
- 材質
- プリズム:BK7
- 質量(g)
- 73
- 径(Φmm)
- 対物レンズ有功:21
- 倍率
- 7~21倍
- 対応
- 三脚取付:可
- 大きさ
- 3.5×3.9×10.2cm
- コーティング
- 対物マルチコート
- 視界
- 1000m先:84~40m、見掛:32.7~45.7度
- 明るさ
- 9~1
- ひとみ径(Φmm)
- 3~1
- アイレリーフ(mm)
- 12~9
- 至近距離(m)
- 約3
- 実視界(°)
- 4.8~2.3
- 内容量
- 1個
単眼鏡/双眼鏡 の新着商品
カテゴリ






















