曜日別特売

ジョイフルモノキュラーHZ10-30x21

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81415918
品番
11487-0
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

軽量コンパクトで普段使いに最適な単眼鏡
長さ約10cm、重さ73g。軽量コンパクトな単眼鏡です。
片手で楽にホールドできる小さなボディ形状で、バッグに入れても邪魔になりません。普段使いで気軽に持ち歩けば、遠くて見にくいものがいつでも手軽に拡大できるので大変便利です。また普段の見慣れた景色でさえ拡大することで肉眼では得られない感動が得られます。

付属品
専用ビノホルダー、ソフトケース、ネックストラップ、取扱説明書
セット内容
単眼鏡本体
材質
プリズム:BK7
質量(g)
73
径(Φmm)
対物レンズ有功:21
倍率
7~21倍
対応
三脚取付:可
大きさ
3.5×3.9×10.2cm
コーティング
対物マルチコート
視界
1000m先:84~40m、見掛:32.7~45.7度
明るさ
9~1
ひとみ径(Φmm)
3~1
アイレリーフ(mm)
12~9
至近距離(m)
約3
実視界(°)
4.8~2.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする