アルミパイプフレーム用固定具耐候
アルミパイプフレームにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
縦・横いずれの方向からもインシュロックタイを挿入できるため、配線マネジメントの自由度が拡大します。
また、インシュロックタイ脱落防止機能付きで作業性に優れます。
T18~T60タイプまでのインシュロックタイが使用可能です。
*インシュロックタイは別売りです。
- 材質
- 66ナイロン
- 色
- 黒
- 使用温度範囲
- -40℃~+85℃
- グレード
- 耐候
- 難燃性
- UL94V-2
- 使用インシュロックタイ
- T18~T60タイプまで
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 適合フレーム
- グリーンフレーム GF-N外寸28mmタイプ
- 内容量
- 1袋(100個)
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
カテゴリ

























